大五郎
大五郎の 土農具
大五郎の 柄
自在鍬の柄 塗柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65048053
品番
31626
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
鍬の修繕に。
用途
自在鍬交換柄
材質
朴材
幅(mm)
取付ボルト部:62
全長(mm)
1050