大五郎
大五郎の 土農具
大五郎の 柄
文化鍬の柄 アゴ付柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65048069
品番
31865
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
鍬の修繕に。
用途
文化鍬交換柄
材質
ポプラ材
全長(mm)
1050
縦(mm)
26(取り付け部)
横(mm)
26(取り付け部)