大五郎
大五郎の 土農具
大五郎の 柄
芝ジョレン・窓ホーの柄 角ヒツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65048087
品番
33188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ジョレン等の修繕に。
用途
芝ジョレン交換柄
材質
朴材
全長(mm)
1200
縦(mm)
30(取り付け部)
横(mm)
32(取り付け部)