画像準備中

本職用別上小刀 イスカ 桐箱入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65048744 品番72728
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

日本の和の彩りに欠かせない竹細工商品
一般的な切り出し(3〜4mm)と比べ刃厚が(約)8mmと非常に丈夫です。
厚さがあるため竹細工の荒加工から仕上げまで幅広い用途でお使い頂けます。
高級鋼青鋼使用
鍛造品
手作り品のため、寸法には若干の誤差がありますので予めご了承願います。
収納は軽くて湿気を通さない桐箱付き

用途竹細工や切出し作業に。 刃長(mm)80 柄の形状槌目、黒仕上げ 刃厚(mm)8 刃型片刃型 鋼種高級青鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする