画像準備中

鋼付竹割

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)360 形状8分割 注文コード65048875 品番72756
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は全長・形状など10種類から選べます 他の種類を見る

竹を分ける為の道具です。
刃先に高級刃物鋼を使用し、鋭利な刃付けが施してあります。
先端の突起部はハンマーで叩けるようになっており、さらに簡単に割れるようになっています。
従来の鋳物製と違い叩ける仕様です。

用途竹割作業に。 材質鍛造品 形状8分割 全長(mm)360 外径(mm)130 内径(mm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする