近與
近與の 土農具
近與の スコップ
木柄移植コテ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65048988
品番
33849
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
一段上の道具選び。ガーデニングで使用する日本製移植コテ。
根の深い雑草を掘り起こすにも適している園芸用小型ショベル
用途
草花の移植や苗の植え付けに
全長(mm)
290
タイプ
細
横幅(mm)
55
柄長さ(mm)
123
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
クロームメッキ