近與
近與の 土農具
近與の クマデ/根かき
木柄クマデ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65048997
品番
33850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
一段上の道具選び。日本製ガーデニング道具。
クロームメッキ仕上げで錆にくい。
用途
花壇や庭の開墾や雑草の処理に
全長(mm)
220
表面処理
(頭部)クロームメッキ
横幅(mm)
77
柄長さ(mm)
123
材質(柄部)
天然木