近與
近與の 土農具
近與の クマデ/根かき
鋼付忍者熊手 PCグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65049024
品番
33851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
一段上の道具選び。日本製ガーデニング道具。
グリップ付で握り易く滑りにくいクマデです。
網付なので潮干狩りにも適しています。
用途
花壇や庭の開墾や雑草の処理に
全長(mm)
200
横幅(mm)
110
柄長さ(mm)
130
材質(柄部)
PVC
材質(頭)
スチール