近與
近與の 土農具
近與の クマデ/根かき
パイプ柄 万能熊手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65049033
品番
33852
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
一段上の道具選び。日本製ガーデニング道具。
柄の長さが900mmで網付なので潮干狩りにも適しているクマデです。
用途
花壇や庭の開墾や雑草の処理に
全長(mm)
1050
横幅(mm)
130
柄長さ(mm)
900
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(頭)
スチール