近與
近與の 除草具
近與の 草削り
木柄ステンレス三角ホー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65049058
品番
33790
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
ステンレス製で錆にくい。
用途
地面にはった雑草の刈り取り、種植えの穴あけに。
全長(mm)
1330
刃長(mm)
210
柄長さ(mm)
1200
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレスSUS430