近與
近與の 土農具
近與の 鍬
近與の 備中鍬
小型三本鍬
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65049076
品番
33827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
全長1070mm軽量タイプ。初心者入門用として最適。
用途
畑・果樹園・庭の土の掘り起し作業に。
幅(mm)
125
全長(mm)
1080
質量(g)
1150
材質(頭)
高炭素鋼