画像準備中

ステン地金付 両刃薄鎌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65049103 品番34004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
鋭い切れ味!切味持続!
やわらかい草からやや硬い草まで。
錆にくく良く切れるステンレスモリブデン鋼を使用した両刃鎌。
柄尻はすべり止めのコブ形状。

用途草刈や除草作業に! 全長(mm)430 刃長(mm)180 柄長さ(mm)360 材質(刃)ステンモリブデン鋼 切刃形状両刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする