近與
近與の 鎌
近與の 中厚鎌
安来鋼付 両刃中厚鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65049128
品番
34008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
鋭い切れ味!切味持続!
硬い草を刈ると時に使用する鎌です。
安来鋼を使用した切味・永切れを重視した鎌です。
用途
草刈や除草作業に!
全長(mm)
415
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
360
材質(刃)
安来鋼
切刃形状
両刃