画像準備中

エッジ刃 中厚鎌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65049137 品番34009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
エッジ刃で切れ味が3倍!
三面に刃をつけた裏目式刃で刃先を薄くシャープな刃を付けているため大変よく切れ、切れ味が持続します。

用途雑草や芝草など硬い草を刈る鎌 全長(mm)425 刃長(mm)180 柄長さ(mm)360 材質(刃)SKS5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする