画像準備中

安来鋼付 小枝切鎌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65049164 品番34015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
鋭い切れ味!切味持続!
小枝や小竹を切る鎌として適しています。
安来鋼を使用した切味・永切れを重視した鎌です。
柄尻はすべり止めのコブ形状。

用途草刈や除草作業に! 全長(mm)292 刃長(mm)90 柄長さ(mm)270 材質(刃)安来鋼 切刃形状片刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする