画像準備中

ダブル刃 裏目鋸鎌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65049216 品番34022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
鋭い切れ味!切味持続!
鎌刃の裏面から鋸刃を切り、表面を研磨し鋭利な刃をつけてたシャープな切れ味が永切れします。稲刈り、野菜の収穫、草削りに適しています。

用途稲刈り、硬い草の草刈り、野菜の収穫に! 仕様鋸目:裏目式 全長(mm)335 刃長(mm)170 柄長さ(mm)210 材質(刃)SK85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする