近與
近與の 鎌
近與の 鋸鎌
ダブル刃 裏目万能鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65049243
品番
34026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
鋭い切れ味!切味持続!
裏目式鋸鎌に角度を付けた鋸鎌です。草取り、草刈り、草削りにと万能に使える鎌です。
用途
草刈や除草作業に!
仕様
鋸目:裏目式
全長(mm)
290
刃長(mm)
120
柄長さ(mm)
220
材質(刃)
SK85