近與
アルミ柄 手打ちカット鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65049259
品番
33783
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
軽いアルミ製柄
地面にはった雑草の刈り取り。
用途
軟らかい草の草取り・草削りに。
全長(mm)
1240
刃長(mm)
125
刃先形状
片刃
柄長さ(mm)
1090
材質(柄部)
アルミ
材質(刃)
SK85