3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

手打ち 細巾片手鍬

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65049268 品番33841
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) 値下げ
1,698

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
家庭菜園に最適。軽量でコンパクトな鍬。

用途土寄せや穴掘り等の作業に。 幅(mm)50 全長(mm)415 質量(g)490 材質(頭)高炭素鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする