鋼付地型鉈 片刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65049338品番34072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
切る、削る作業に便利な片刃仕様。

用途森林、山での枝打ちや調木に。材質地金:炭素鋼S15C全長(mm)360刃長(mm)180刃先形状片刃柄長さ(mm)177材質(柄部)材質(刃)炭素鋼S58C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする