画像準備中

安来鋼付 手打ち小鎌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65049435 品番34042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
手打ち製造で鋭い切れ味。

用途庭や家庭菜園の草取りや草削りに 全長(mm)315 刃長(mm)120 刃先形状片刃 柄長さ(mm)270 材質(刃)安来鋼黄紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする