近與
近與の 鎌
近與の 薄鎌
安来鋼付 薄鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65049487
品番
34002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
鋭い切れ味!切味持続!
やわらかい草からやや硬い草まで。
安来鋼を使用した切味・永切れを重視した鎌です。
用途
草刈や除草作業に!
全長(mm)
420
刃長(mm)
195
刃先形状
片刃
柄長さ(mm)
360
材質(刃)
特殊刃物鋼