画像準備中

エッジ刃 小鎌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65049523 品番34014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
エッジ刃で切れ味が3倍!
三面に刃をつけた裏目式刃で刃先を薄くシャープな刃を付けているため大変よく切れ、切れ味が持続します。
刃渡り120mmと扱いやすく狭い場所での作業に適しています。

用途庭や家庭菜園の草取りや草削りに 全長(mm)310 刃長(mm)120 刃先形状片刃 柄長さ(mm)270 材質(刃)SKS-5鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする