Family Tree
Family Treeの 土農具
Family Treeの 鍬
Family Treeの 地域鍬
諏訪ジョレン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65049636
品番
31601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
土木作業や農作業、泥すくい等あらゆる場面で使える。
用途
土木作業や農作業、泥すくいに。
全長(mm)
1050
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
スチール
刃先(mm)
縦:200、横:220