※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの オールシーズン ボトムス
クウチョウフクシャネツハンソデブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65049865
品番
XE98031
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
サイドファン仕様 ロングケーブルセット必須
色
ディープネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
138
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
55
着丈(cm)
73
機能
突起物ナシ、UPF50+、遮熱
裾廻り(cm)
97〜131
生地
遮熱コーティングタフタ
袖丈
29