※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの オールシーズン ボトムス
クウチョウフクシャネツハンソデブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ディープネイビー
サイズ
5L
注文コード
65049874
品番
XE98031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サイドファン仕様 ロングケーブルセット必須
色
ディープネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
146
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
57
着丈(cm)
73
機能
突起物ナシ、UPF50+、遮熱
裾廻り(cm)
102〜136
生地
遮熱コーティングタフタ
袖丈
29