鋼付 両刃サヤ付鉈

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65049889品番210mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

切れ味・使いやすさを追求した鉈。
極上の青鋼を鍛え上げ、丁寧に水研ぎで仕上げた鉈。
全鋼品と違い、容易に研ぎ直しができる。
握りやすく、滑りにくい形状。

用途枝打ち作業に!全長(mm)425刃先形状両刃材質(刃)高級青鋼刃渡り(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする