日立製作所
日立製作所の 散水・かん水資材
日立製作所の 散水ノズル
日立製作所の 散水ノズル本体
フォッグノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ホース内径(Φmm)
15〜18
質量(g)
256
注文コード
65049934
品番
520-502
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合ホース内径・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鉢・プランター用の散水ノズルです。
付属品
バンド(5361-C)1個付
トラスコ品番
199-8722
長さ(mm)
370
材質/仕上
黄銅、亜鉛、ステンレス
質量(g)
256
適合ホース内径(Φmm)
15〜18
アズワン品番
64-6512-24
注意
※内径18mmのホースを使用する場合別途ホースバンドが必要です。