日立製作所
日立製作所の 散水・かん水資材
日立製作所の 散水ノズル
日立製作所の 散水ノズル本体
フォッグノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ホース内径(Φmm)
11〜15
質量(g)
163
注文コード
65049959
品番
520-903
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
適合ホース内径・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鉢・プランター用の散水ノズルです。
付属品
内径11〜15×外径16〜20mmホース用ホーセンド
トラスコ品番
199-8720
長さ(mm)
285
材質/仕上
黄銅
質量(g)
163
径(Φmm)
ハス径:85×63
取付ねじ
G1/2
適合ホース外径(Φmm)
16〜20
適合ホース内径(Φmm)
11〜15
アズワン品番
64-6512-26
注意
※内径18mmのホースを使用する場合別途ホースバンドが必要です。