日立製作所
日立製作所の 散水・かん水資材
日立製作所の 散水ノズル
日立製作所の 散水ノズル本体
育苗ノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65049968
品番
521-002
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
育苗用の散水ノズルです。
適合ホース内径(Φmm)
15〜18
質量(g)
410
材質/仕上
黄銅、亜鉛、ステンレス
長さ(mm)
595
付属品
バンド(5361-C)1個付
仕様
コックなし
トラスコ品番
199-8679
アズワン品番
64-6512-27
注意
※内径18mmのホースを使用する場合別途ホースバンドが必要です。