日立製作所
日立製作所の 散水・かん水資材
日立製作所の 散水ノズル
日立製作所の 散水ノズル本体
育苗ノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65049977
品番
521-102
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
育苗用の散水ノズルです。
適合ホース内径(Φmm)
15〜18
質量(g)
407
材質/仕上
黄銅、亜鉛、ステンレス
長さ(mm)
630
付属品
バンド(5361-C)1個付
仕様
コック付き
トラスコ品番
199-8705
アズワン品番
64-6512-28
注意
※内径18mmのホースを使用する場合別途ホースバンドが必要です。