※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クウチョウフクシャネツハンソデブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 シルバーグレー サイズL 注文コード65050014 品番XE98031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る
仕様サイドファン仕様 シルバーグレー サイズL 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)49 着丈(cm)69 機能突起物ナシ、UPF50+、遮熱 裾廻り(cm)82〜116 生地遮熱コーティングタフタ 袖丈26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする