※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの オールシーズン ボトムス
クウチョウフクシャネツハンソデブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
カーキ
サイズ
M
注文コード
65050048
品番
XE98031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サイドファン仕様
色
カーキ
サイズ
M
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
67
機能
突起物ナシ、UPF50+、遮熱
裾廻り(cm)
77〜111
生地
遮熱コーティングタフタ
袖丈
25