日立製作所
日立製作所の 散水・かん水資材
日立製作所の ホースリール
日立製作所の 散水用ホースリール
ステンレスホースリール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65050056
品番
553-031
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
内径15mmのホースを約70m、内径18mmの
ホースを約50m巻取り可能です。
車輪が付いているので移動が簡単です。
付属品
バンド(5365-D)2個付
トラスコ品番
199-8741
幅(mm)
475
材質/仕上
本体:ステンレス、管:黄銅
高さ(mm)
750
質量(g)
8000
奥行(mm)
445
アズワン品番
64-6512-48
注意
※ホースの肉厚、材質により巻取長さは多少異なります。