※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライティングレール本体 シーリング型 レール長0.6m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65050100 品番LRC-SL60C(IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,118
販売価格(税別)
4,653

本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。
シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。
レール上を自由に移動
スライド機能付(片側に15cmスライド可能)
約30度回転(本体を取り付けた後でも微調整が可能)
工事不要で簡単取付。

付属品取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター 定格AC100V 5A 合計500Wまで 耐荷重(kg)取付器具重量 3.8まで 本体質量(kg)約0.9 色(本体)アイボリー レール長さ(m)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする