※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード65050118
品番LRC-RSL60C(IV)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。
シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。
リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。
リモコン付属(動作距離 約5m)
レール上を自由に移動
スライド機能付(片側に15cmスライド可能)
約30度回転(本体を取り付けた後でも微調整が可能)
工事不要で簡単取付。