※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライティングレール本体 コンセント型 レール長0.5m ブラック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65050136 品番LRC-050C(BK)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,944

天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。
3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。
ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。
レール上を自由に移動
工事不要で簡単取付。

付属品取付ネジ3本(Φ4×38mm) 定格AC100V 15A 合計1500Wまで 耐荷重(kg)取付器具重量 10まで コード長さ(m)約3 本体質量(kg)約0.6 色(本体)ブラック レール長さ(m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする