LRS-BNE17C(IV) ライティングレール用ライト 電球なし E17 アイボリー ELPA 65050188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LRS-BNE17C(IV) ライティングレール用ライト 電球なし E17 アイボリー ELPA 65050188
LRS-BNE17C(IV) ライティングレール用ライト 電球なし E17 アイボリー ELPA 65050188
LRS-BNE17C(IV) ライティングレール用ライト 電球なし E17 アイボリー ELPA 65050188
LRS-BNE17C(IV) ライティングレール用ライト 電球なし E17 アイボリー ELPA 65050188
LRS-BNE17C(IV) ライティングレール用ライト 電球なし E17 アイボリー ELPA 65050188
LRS-BNE17C(IV) ライティングレール用ライト 電球なし E17 アイボリー ELPA 65050188

ライティングレール用ライト 電球なし E17 アイボリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65050188品番LRS-BNE17C(IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,148
販売価格(税別)
1,044

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売

質量(g)約113定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17色(本体)アイボリー適合ランプ一般電球形9Wまで / レフランプ形5Wまで 電球形蛍光灯:一般電球形11Wまで 白熱電球:一般電球形100Wまで / レフランプ形50Wまで(※数値は消費電力です。 LED電球)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする