商品画像

SPOT-BLNER40C(SL) クリップライト ロング E17 電球なし ELPA 65050240 SPOT-BLNER40C(SL) クリップライト ロング E17 電球なし ELPA 65050240 SPOT-BLNER40C(SL) クリップライト ロング E17 電球なし ELPA 65050240

クリップライト ロング E17 電球なし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65050240 品番SPOT-BLNER40C(SL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,878
販売価格(税別)
1,707

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。

定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付 アーム長さ(mm)約280 はさみ幅板厚20〜25mm 適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする