商品画像

DOP-LSP010 LEDパワーライト 軽量 明るさ最大400lm 防水:IPX7 防浸形 ホイッスル付 ELPA 65050267 DOP-LSP010 LEDパワーライト 軽量 明るさ最大400lm 防水:IPX7 防浸形 ホイッスル付 ELPA 65050267 DOP-LSP010 LEDパワーライト 軽量 明るさ最大400lm 防水:IPX7 防浸形 ホイッスル付 ELPA 65050267

LEDパワーライト 軽量 明るさ最大400lm 防水:IPX7 防浸形 ホイッスル付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65050267 品番DOP-LSP010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,818
販売価格(税別)
2,562

軽量で手に持っても置いても使える。作業に便利
水に濡れても安心
誤操作を防ぐロック機能
ホイッスルで居場所を知らせる

付属品ホイッスル付ストラップ 質量(g)約332(電池除く、ホイッスル付ストラップ含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約145×160×80 使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間HI 約5時間/LOW 約11時間/SOS点滅 約14時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 明るさ(Lm)HI 400(照度 約45000lx) / LOW 200(照度 約25000lx)※照度は距離1m・電池初期時 防水性IPX7(防浸形) 電球の種類白色LED×1灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする