商品画像

G-261H ダイクロハロゲン アドバンス E11 狭角 ELPA 65050285 G-261H ダイクロハロゲン アドバンス E11 狭角 ELPA 65050285

ダイクロハロゲン アドバンス E11 狭角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65050285 品番 G-261H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス
省電力タイプ
最大光度800cd
約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。

消費電力(W)30 全光束(Lm)390 最大光度(cd)3800 全長(mm)62 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)50 入数1個 ビーム角度(°)狭角10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする