商品画像
ELPA
ELPAの 電球
ELPAの ハロゲン電球
ELPAの ダイクロハロゲン電球
ダイクロハロゲン E11 狭角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65050337
品番
G-191H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)
省電力タイプ
光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
消費電力(W)
57
全光束(Lm)
900
最大光度(cd)
9500
明るさ
100形(メーカー比)
全長(mm)
78
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
電球形状
ハロゲン球
バルブ径(Φmm)
70
入数
1個
ビーム角度(°)
狭角10