商品画像
ELPA
ELPAの 電球
ELPAの ハロゲン電球
ELPAの ダイクロハロゲン電球
ダイクロハロゲンランプΦ35 35W形 口金GZ4 広角30°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65050495
品番
G-155H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。
従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)
48
消費電力(W)
35
定格電圧(V)
12
口金
GZ4
全光束(Lm)
610
定格寿命(時間)
約4000
電球形状
ハロゲン球
バルブ径(Φmm)
35
最大光度(cd)
1500
入数
1個
ビーム角度(°)
広角30