Sフックカラビナ 大 シルバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65050635 品番46809
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥482 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

S字型で掛けやすい多用途に使える軽量カラビナフック
バッグやベルトループなどにワンタッチで取り付けられる便利なS字型カラビナです。軽量ながら耐久性に優れています。シンプルなデザインで使いやすく、持ち運びも快適です。S字型なので、バッグや道具、アクセサリーの吊り下げにも使用できます。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。
材質:アルミ合金、ステンレス。サイズ:5.5×65×109mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1 材質アルミ合金、ステンレス 寸法(mm)5.5×65×109 包装袋入
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする