SA-3 Wフックカラビナ シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65050696 品番46811
参考基準価格(税別)¥373 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

W構造で分けて使える便利なS字型カラビナ
S字フック型のW構造で、鍵や小物を分けて吊り下げられるカラビナです。バッグやベルトループにも簡単に取り付け可能です。用途別に小物を整理でき、取り出しやすさも抜群です。軽量設計でポケットやバッグにもスッキリ収まります。シンプルなデザインで男女問わず使いやすいアイテムです。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。
材質:アルミ合金、ステンレス。サイズ:22×51×6mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1 材質アルミ合金、ステンレス 寸法(mm)22×51 包装袋入
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする