蝶屋物産
蝶屋物産の 落下防止用コード
蝶屋物産の コード 落下防止用
186M コイルチェーン ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65050705
品番
46803
参考基準価格(税別)
¥255
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
キャッチコピー:紛失や落下防止に安心・便利なコイルチェーンです。
商品説明:長めで丈夫なコイルです
セット内容
本体×1
材質
コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:鉄
全長(mm)
約185
色
ブラック
包装
袋入
注意
※-