落下・紛失防止に便利なコイルタイプチェーン コンパクトながらしっかり伸縮するコイルチェーンです。IDカードや鍵などの落下・紛失を防止します。軽量設計でポケットやバッグにもスッキリ収まります。シンプルなデザインで男女問わず使いやすいアイテムです。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。 材質:コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:鉄。サイズ:全長:約185mm、コイル部分:11×130mm、フック部分:17.5×38mm、二重リング:内径20mm