蝶屋物産
蝶屋物産の 落下防止用コード
蝶屋物産の コード 落下防止用
No.400 コイルブレス(紛失防止用) ブラック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65050730
品番
46804
参考基準価格(税別)
¥164
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
キャッチコピー:ブレスレット型のキーリングです
商品説明:紛失防止の為腕に通したりして使えます
セット内容
本体×1
材質
コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:ステンレス
色
ブラック
直径(Φmm)
約55
包装
袋入
注意
※-