蝶屋物産
蝶屋物産の 落下防止用コード
蝶屋物産の キーリール
No.3071 リールキー クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65050757
品番
46814
参考基準価格(税別)
¥291
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
キャッチコピー:定番のリールキーです
商品説明:丈夫で切れにくいワイヤーです
セット内容
本体×1
材質
本体:ABS、Wリング:鉄、コード:ナイロン
包装
袋入
寸法(Φ×mm)
約32×90
注意
※-