SML32-8-B 強力マグネット レバーハンドル付 ラクテム 65051299 SML32-8-B 強力マグネット レバーハンドル付 ラクテム 65051299 SML32-8-B 強力マグネット レバーハンドル付 ラクテム 65051299 SML32-8-B 強力マグネット レバーハンドル付 ラクテム 65051299 SML32-8-B 強力マグネット レバーハンドル付 ラクテム 65051299 SML32-8-B 強力マグネット レバーハンドル付 ラクテム 65051299

強力マグネット レバーハンドル付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)333 注文コード65051299 品番SML32-8-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は吸着力など24種類から選べます 他の種類を見る

強力なネオジキャップ磁石にレバーハンドルを取り付けたマグネットホルダーです。磁石は吸着力、サイズに応じて選択可能、レバーも3色よりお選びいただけます。ネオジム磁石を鉄のキャップで覆い、磁力を高めると同時に割れにくくしております。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、滑り止め効果があります。

用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。 仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ 吸着力(N)333 寸法D(mm)32 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装 寸法X(mm)52.4 寸法T(mm)8 寸法Y(mm)87.3 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ レバー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸着力は参考値です。強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。滑り止めゴムを使用される場合、磁力は弱まります。滑り止めゴムは無理に滑らすとはがれる可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする